1軸アクチュエータ SE4505A(A5) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(A5) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13273925SE4505A-340U-A5CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273943SE4505A-340U-A5CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273968SE4505A-340U-A5CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273986SE4505A-340U-A5CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274004SE4505A-340U-A5CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274022SE4505A-340U-A5CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274047SE4505A-340U-A5CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274065SE4505A-340U-A5CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274083SE4505A-340U-A5CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274108SE4505A-340U-A5CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274126SE4505A-340U-A5CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274144SE4505A-340U-A5CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274162SE4505A-340U-A5CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274187SE4505A-340U-A5CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274205SE4505A-340U-A5CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274223SE4505A-340U-A5CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274248SE4505A-340U-A5CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274266SE4505A-340U-A5CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274284SE4505A-340U-A5CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274302SE4505A-340U-A5CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289928SE4505A-440U-A5CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289946SE4505A-440U-A5CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289964SE4505A-440U-A5CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289982SE4505A-440U-A5CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290007SE4505A-440U-A5CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290025SE4505A-440U-A5CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290043SE4505A-440U-A5CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290068SE4505A-440U-A5CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290086SE4505A-440U-A5CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290104SE4505A-440U-A5CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290122SE4505A-440U-A5CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290147SE4505A-440U-A5CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290165SE4505A-440U-A5CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290183SE4505A-440U-A5CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290208SE4505A-440U-A5CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290226SE4505A-440U-A5CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290244SE4505A-440U-A5CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290262SE4505A-440U-A5CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290287SE4505A-440U-A5CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290305SE4505A-440U-A5CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305924SE4505A-540U-A5CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305942SE4505A-540U-A5CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305967SE4505A-540U-A5CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305985SE4505A-540U-A5CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306003SE4505A-540U-A5CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306028SE4505A-540U-A5CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306046SE4505A-540U-A5CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306064SE4505A-540U-A5CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306082SE4505A-540U-A5CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306107SE4505A-540U-A5CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする