1軸アクチュエータ SE4505A(A6)

1軸アクチュエータ SE4505A(A6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274327SE4505A-340U-A6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274345SE4505A-340U-A6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274363SE4505A-340U-A6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274388SE4505A-340U-A6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274406SE4505A-340U-A6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274424SE4505A-340U-A6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274442SE4505A-340U-A6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274467SE4505A-340U-A6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274485SE4505A-340U-A6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274503SE4505A-340U-A6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274528SE4505A-340U-A6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274546SE4505A-340U-A6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274564SE4505A-340U-A6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274582SE4505A-340U-A6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274607SE4505A-340U-A6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274625SE4505A-340U-A6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274643SE4505A-340U-A6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274668SE4505A-340U-A6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274686SE4505A-340U-A6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274704SE4505A-340U-A6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290323SE4505A-440U-A6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290348SE4505A-440U-A6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290366SE4505A-440U-A6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290384SE4505A-440U-A6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290402SE4505A-440U-A6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290427SE4505A-440U-A6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290445SE4505A-440U-A6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290463SE4505A-440U-A6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290488SE4505A-440U-A6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290506SE4505A-440U-A6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290524SE4505A-440U-A6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290542SE4505A-440U-A6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290567SE4505A-440U-A6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290585SE4505A-440U-A6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290603SE4505A-440U-A6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290628SE4505A-440U-A6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290646SE4505A-440U-A6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290664SE4505A-440U-A6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290682SE4505A-440U-A6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290707SE4505A-440U-A6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306326SE4505A-540U-A6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306344SE4505A-540U-A6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306362SE4505A-540U-A6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306387SE4505A-540U-A6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306405SE4505A-540U-A6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306423SE4505A-540U-A6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306448SE4505A-540U-A6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306466SE4505A-540U-A6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306484SE4505A-540U-A6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306502SE4505A-540U-A6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする