1軸アクチュエータ SE4505A(A6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(A6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274336SE4505A-340U-A6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
194,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274354SE4505A-340U-A6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274372SE4505A-340U-A6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274397SE4505A-340U-A6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274415SE4505A-340U-A6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274433SE4505A-340U-A6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274458SE4505A-340U-A6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274476SE4505A-340U-A6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274494SE4505A-340U-A6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274512SE4505A-340U-A6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274537SE4505A-340U-A6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274555SE4505A-340U-A6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274573SE4505A-340U-A6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274598SE4505A-340U-A6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274616SE4505A-340U-A6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274634SE4505A-340U-A6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274652SE4505A-340U-A6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274677SE4505A-340U-A6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274695SE4505A-340U-A6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274713SE4505A-340U-A6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290332SE4505A-440U-A6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290357SE4505A-440U-A6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290375SE4505A-440U-A6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290393SE4505A-440U-A6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290418SE4505A-440U-A6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290436SE4505A-440U-A6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290454SE4505A-440U-A6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290472SE4505A-440U-A6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290497SE4505A-440U-A6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290515SE4505A-440U-A6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290533SE4505A-440U-A6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290558SE4505A-440U-A6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290576SE4505A-440U-A6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290594SE4505A-440U-A6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290612SE4505A-440U-A6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290637SE4505A-440U-A6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290655SE4505A-440U-A6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290673SE4505A-440U-A6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290698SE4505A-440U-A6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290716SE4505A-440U-A6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306335SE4505A-540U-A6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306353SE4505A-540U-A6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306378SE4505A-540U-A6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306396SE4505A-540U-A6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306414SE4505A-540U-A6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306432SE4505A-540U-A6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306457SE4505A-540U-A6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306475SE4505A-540U-A6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306493SE4505A-540U-A6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306518SE4505A-540U-A6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする