1軸アクチュエータ SE4505A(A6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(A6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274722SE4505A-340U-A6CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274747SE4505A-340U-A6CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274765SE4505A-340U-A6CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274783SE4505A-340U-A6CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274808SE4505A-340U-A6CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274826SE4505A-340U-A6CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274844SE4505A-340U-A6CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274862SE4505A-340U-A6CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274887SE4505A-340U-A6CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274905SE4505A-340U-A6CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274923SE4505A-340U-A6CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274948SE4505A-340U-A6CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274966SE4505A-340U-A6CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13274984SE4505A-340U-A6CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275002SE4505A-340U-A6CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275027SE4505A-340U-A6CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275045SE4505A-340U-A6CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275063SE4505A-340U-A6CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275088SE4505A-340U-A6CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275106SE4505A-340U-A6CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290725SE4505A-440U-A6CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290743SE4505A-440U-A6CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290768SE4505A-440U-A6CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290786SE4505A-440U-A6CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290804SE4505A-440U-A6CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290822SE4505A-440U-A6CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290847SE4505A-440U-A6CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290865SE4505A-440U-A6CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290883SE4505A-440U-A6CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290908SE4505A-440U-A6CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290926SE4505A-440U-A6CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290944SE4505A-440U-A6CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290962SE4505A-440U-A6CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13290987SE4505A-440U-A6CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291005SE4505A-440U-A6CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291023SE4505A-440U-A6CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291048SE4505A-440U-A6CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291066SE4505A-440U-A6CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291084SE4505A-440U-A6CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291102SE4505A-440U-A6CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306728SE4505A-540U-A6CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306746SE4505A-540U-A6CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306764SE4505A-540U-A6CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306782SE4505A-540U-A6CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306807SE4505A-540U-A6CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306825SE4505A-540U-A6CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306843SE4505A-540U-A6CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306868SE4505A-540U-A6CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306886SE4505A-540U-A6CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13306904SE4505A-540U-A6CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする