1軸アクチュエータ SE4505A(RN)

1軸アクチュエータ SE4505A(RN) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13275124SE4505A-340U-RNNN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNなし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
185,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275142SE4505A-340U-RNNN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275167SE4505A-340U-RNNN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNなし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
205,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275185SE4505A-340U-RNNN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275203SE4505A-340U-RNNM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
197,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275228SE4505A-340U-RNNM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275246SE4505A-340U-RNNM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275264SE4505A-340U-RNNM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275282SE4505A-340U-RNNY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
197,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275307SE4505A-340U-RNNY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275325SE4505A-340U-RNNY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275343SE4505A-340U-RNNY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275368SE4505A-340U-RNNC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
197,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275386SE4505A-340U-RNNC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275404SE4505A-340U-RNNC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275422SE4505A-340U-RNNC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNC(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275447SE4505A-340U-RNNP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
197,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275465SE4505A-340U-RNNP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275483SE4505A-340U-RNNP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275508SE4505A-340U-RNNP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340RNP(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291127SE4505A-440U-RNNN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNなし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291145SE4505A-440U-RNNN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
203,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291163SE4505A-440U-RNNN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNなし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291188SE4505A-440U-RNNN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291206SE4505A-440U-RNNM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291224SE4505A-440U-RNNM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
215,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291242SE4505A-440U-RNNM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291267SE4505A-440U-RNNM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291285SE4505A-440U-RNNY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291303SE4505A-440U-RNNY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
215,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291328SE4505A-440U-RNNY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291346SE4505A-440U-RNNY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291364SE4505A-440U-RNNC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291382SE4505A-440U-RNNC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
215,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291407SE4505A-440U-RNNC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291425SE4505A-440U-RNNC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNC(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291443SE4505A-440U-RNNP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291468SE4505A-440U-RNNP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
215,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291486SE4505A-440U-RNNP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291504SE4505A-440U-RNNP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440RNP(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307123SE4505A-540U-RNNN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNなし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307148SE4505A-540U-RNNN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307166SE4505A-540U-RNNN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540RNなし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307184SE4505A-540U-RNNN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540RNなし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307202SE4505A-540U-RNNM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307227SE4505A-540U-RNNM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307245SE4505A-540U-RNNM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307263SE4505A-540U-RNNM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540RNM(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307288SE4505A-540U-RNNY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307306SE4505A-540U-RNNY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540RNY(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする