1軸アクチュエータ SE4505A(RN) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(RN) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13275526SE4505A-340U-RNCN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275544SE4505A-340U-RNCN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275562SE4505A-340U-RNCN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275587SE4505A-340U-RNCN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275605SE4505A-340U-RNCM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275623SE4505A-340U-RNCM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275648SE4505A-340U-RNCM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275666SE4505A-340U-RNCM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275684SE4505A-340U-RNCY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275702SE4505A-340U-RNCY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275727SE4505A-340U-RNCY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275745SE4505A-340U-RNCY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275763SE4505A-340U-RNCC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275788SE4505A-340U-RNCC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275806SE4505A-340U-RNCC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275824SE4505A-340U-RNCC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275842SE4505A-340U-RNCP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275867SE4505A-340U-RNCP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275885SE4505A-340U-RNCP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275903SE4505A-340U-RNCP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291522SE4505A-440U-RNCN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291547SE4505A-440U-RNCN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291565SE4505A-440U-RNCN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291583SE4505A-440U-RNCN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291608SE4505A-440U-RNCM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291626SE4505A-440U-RNCM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291644SE4505A-440U-RNCM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291662SE4505A-440U-RNCM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291687SE4505A-440U-RNCY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291705SE4505A-440U-RNCY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291723SE4505A-440U-RNCY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291748SE4505A-440U-RNCY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291766SE4505A-440U-RNCC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291784SE4505A-440U-RNCC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291802SE4505A-440U-RNCC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291827SE4505A-440U-RNCC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291845SE4505A-440U-RNCP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291863SE4505A-440U-RNCP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291888SE4505A-440U-RNCP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291906SE4505A-440U-RNCP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307525SE4505A-540U-RNCN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307543SE4505A-540U-RNCN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307568SE4505A-540U-RNCN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307586SE4505A-540U-RNCN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307604SE4505A-540U-RNCM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307622SE4505A-540U-RNCM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307647SE4505A-540U-RNCM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307665SE4505A-540U-RNCM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307683SE4505A-540U-RNCY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307708SE4505A-540U-RNCY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする