1軸アクチュエータ SE4505A(RN) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(RN) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13275535SE4505A-340U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
200,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275553SE4505A-340U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275578SE4505A-340U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275596SE4505A-340U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275614SE4505A-340U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275632SE4505A-340U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275657SE4505A-340U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275675SE4505A-340U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275693SE4505A-340U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275718SE4505A-340U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275736SE4505A-340U-RNCY-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275754SE4505A-340U-RNCY-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275772SE4505A-340U-RNCC-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275797SE4505A-340U-RNCC-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275815SE4505A-340U-RNCC-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275833SE4505A-340U-RNCC-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275858SE4505A-340U-RNCP-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275876SE4505A-340U-RNCP-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275894SE4505A-340U-RNCP-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275912SE4505A-340U-RNCP-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291538SE4505A-440U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291556SE4505A-440U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291574SE4505A-440U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291592SE4505A-440U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291617SE4505A-440U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291635SE4505A-440U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291653SE4505A-440U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291678SE4505A-440U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291696SE4505A-440U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291714SE4505A-440U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291732SE4505A-440U-RNCY-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291757SE4505A-440U-RNCY-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291775SE4505A-440U-RNCC-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291793SE4505A-440U-RNCC-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291818SE4505A-440U-RNCC-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291836SE4505A-440U-RNCC-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291854SE4505A-440U-RNCP-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291872SE4505A-440U-RNCP-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291897SE4505A-440U-RNCP-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291915SE4505A-440U-RNCP-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307534SE4505A-540U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307552SE4505A-540U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307577SE4505A-540U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307595SE4505A-540U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307613SE4505A-540U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307638SE4505A-540U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307656SE4505A-540U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307674SE4505A-540U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307692SE4505A-540U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307717SE4505A-540U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする