1軸アクチュエータ SE4505A(E0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(E0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13275937SE4505A-340U-E0NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275955SE4505A-340U-E0NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275973SE4505A-340U-E0NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13275998SE4505A-340U-E0NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276016SE4505A-340U-E0NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276034SE4505A-340U-E0NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276052SE4505A-340U-E0NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276077SE4505A-340U-E0NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276095SE4505A-340U-E0NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276113SE4505A-340U-E0NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276138SE4505A-340U-E0NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276156SE4505A-340U-E0NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276174SE4505A-340U-E0NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276192SE4505A-340U-E0NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276217SE4505A-340U-E0NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276235SE4505A-340U-E0NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276253SE4505A-340U-E0NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276278SE4505A-340U-E0NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276296SE4505A-340U-E0NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276314SE4505A-340U-E0NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291933SE4505A-440U-E0NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291958SE4505A-440U-E0NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291976SE4505A-440U-E0NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13291994SE4505A-440U-E0NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292012SE4505A-440U-E0NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292037SE4505A-440U-E0NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292055SE4505A-440U-E0NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292073SE4505A-440U-E0NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292098SE4505A-440U-E0NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292116SE4505A-440U-E0NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292134SE4505A-440U-E0NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292152SE4505A-440U-E0NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292177SE4505A-440U-E0NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292195SE4505A-440U-E0NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292213SE4505A-440U-E0NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292238SE4505A-440U-E0NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292256SE4505A-440U-E0NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292274SE4505A-440U-E0NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292292SE4505A-440U-E0NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292317SE4505A-440U-E0NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307936SE4505A-540U-E0NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307954SE4505A-540U-E0NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307972SE4505A-540U-E0NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13307997SE4505A-540U-E0NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308015SE4505A-540U-E0NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308033SE4505A-540U-E0NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308058SE4505A-540U-E0NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308076SE4505A-540U-E0NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308094SE4505A-540U-E0NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308112SE4505A-540U-E0NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする