1軸アクチュエータ SE4505A(E3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(E3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13276734SE4505A-340U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276752SE4505A-340U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276777SE4505A-340U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276795SE4505A-340U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276813SE4505A-340U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276838SE4505A-340U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276856SE4505A-340U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276874SE4505A-340U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276892SE4505A-340U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276917SE4505A-340U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276935SE4505A-340U-E3NY-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276953SE4505A-340U-E3NY-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276978SE4505A-340U-E3NC-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13276996SE4505A-340U-E3NC-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277014SE4505A-340U-E3NC-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277032SE4505A-340U-E3NC-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277057SE4505A-340U-E3NP-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277075SE4505A-340U-E3NP-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277093SE4505A-340U-E3NP-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277118SE4505A-340U-E3NP-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292737SE4505A-440U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292755SE4505A-440U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292773SE4505A-440U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292798SE4505A-440U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292816SE4505A-440U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292834SE4505A-440U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292852SE4505A-440U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292877SE4505A-440U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292895SE4505A-440U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292913SE4505A-440U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292938SE4505A-440U-E3NY-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292956SE4505A-440U-E3NY-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292974SE4505A-440U-E3NC-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13292992SE4505A-440U-E3NC-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293017SE4505A-440U-E3NC-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293035SE4505A-440U-E3NC-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293053SE4505A-440U-E3NP-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293078SE4505A-440U-E3NP-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293096SE4505A-440U-E3NP-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293114SE4505A-440U-E3NP-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308733SE4505A-540U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308758SE4505A-540U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308776SE4505A-540U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308794SE4505A-540U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308812SE4505A-540U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308837SE4505A-540U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308855SE4505A-540U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308873SE4505A-540U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308898SE4505A-540U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13308916SE4505A-540U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする