1軸アクチュエータ SE4505A(E3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(E3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277127SE4505A-340U-E3CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277145SE4505A-340U-E3CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277163SE4505A-340U-E3CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277188SE4505A-340U-E3CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277206SE4505A-340U-E3CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277224SE4505A-340U-E3CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277242SE4505A-340U-E3CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277267SE4505A-340U-E3CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277285SE4505A-340U-E3CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277303SE4505A-340U-E3CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277328SE4505A-340U-E3CY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277346SE4505A-340U-E3CY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277364SE4505A-340U-E3CC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277382SE4505A-340U-E3CC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277407SE4505A-340U-E3CC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277425SE4505A-340U-E3CC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277443SE4505A-340U-E3CP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277468SE4505A-340U-E3CP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277486SE4505A-340U-E3CP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277504SE4505A-340U-E3CP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293123SE4505A-440U-E3CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293148SE4505A-440U-E3CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293166SE4505A-440U-E3CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293184SE4505A-440U-E3CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293202SE4505A-440U-E3CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293227SE4505A-440U-E3CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293245SE4505A-440U-E3CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293263SE4505A-440U-E3CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293288SE4505A-440U-E3CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293306SE4505A-440U-E3CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293324SE4505A-440U-E3CY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293342SE4505A-440U-E3CY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293367SE4505A-440U-E3CC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293385SE4505A-440U-E3CC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293403SE4505A-440U-E3CC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293428SE4505A-440U-E3CC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293446SE4505A-440U-E3CP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293464SE4505A-440U-E3CP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293482SE4505A-440U-E3CP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293507SE4505A-440U-E3CP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309126SE4505A-540U-E3CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309144SE4505A-540U-E3CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309162SE4505A-540U-E3CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309187SE4505A-540U-E3CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309205SE4505A-540U-E3CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309223SE4505A-540U-E3CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309248SE4505A-540U-E3CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309266SE4505A-540U-E3CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309284SE4505A-540U-E3CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309302SE4505A-540U-E3CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする