1軸アクチュエータ SE4505A(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
型式
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277538SE4505A-340U-E6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277556SE4505A-340U-E6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277574SE4505A-340U-E6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277592SE4505A-340U-E6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277617SE4505A-340U-E6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277635SE4505A-340U-E6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277653SE4505A-340U-E6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277678SE4505A-340U-E6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277696SE4505A-340U-E6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277714SE4505A-340U-E6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277732SE4505A-340U-E6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277757SE4505A-340U-E6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277775SE4505A-340U-E6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277793SE4505A-340U-E6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277818SE4505A-340U-E6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277836SE4505A-340U-E6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277854SE4505A-340U-E6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277872SE4505A-340U-E6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277897SE4505A-340U-E6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277915SE4505A-340U-E6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293534SE4505A-440U-E6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293552SE4505A-440U-E6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293577SE4505A-440U-E6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293595SE4505A-440U-E6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293613SE4505A-440U-E6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293638SE4505A-440U-E6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293656SE4505A-440U-E6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293674SE4505A-440U-E6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293692SE4505A-440U-E6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293717SE4505A-440U-E6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293735SE4505A-440U-E6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293753SE4505A-440U-E6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293778SE4505A-440U-E6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293796SE4505A-440U-E6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293814SE4505A-440U-E6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293832SE4505A-440U-E6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293857SE4505A-440U-E6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293875SE4505A-440U-E6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293893SE4505A-440U-E6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293918SE4505A-440U-E6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309537SE4505A-540U-E6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309555SE4505A-540U-E6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309573SE4505A-540U-E6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309598SE4505A-540U-E6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309616SE4505A-540U-E6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309634SE4505A-540U-E6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309652SE4505A-540U-E6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309677SE4505A-540U-E6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309695SE4505A-540U-E6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)標準グリースなしE6
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309713SE4505A-540U-E6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)5A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしE6
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする