1軸アクチュエータ SE4505A(E6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(E6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277933SE4505A-340U-E6CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277958SE4505A-340U-E6CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277976SE4505A-340U-E6CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13277994SE4505A-340U-E6CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278012SE4505A-340U-E6CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278037SE4505A-340U-E6CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278055SE4505A-340U-E6CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278073SE4505A-340U-E6CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278098SE4505A-340U-E6CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278116SE4505A-340U-E6CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278134SE4505A-340U-E6CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278152SE4505A-340U-E6CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278177SE4505A-340U-E6CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278195SE4505A-340U-E6CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278213SE4505A-340U-E6CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278238SE4505A-340U-E6CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278256SE4505A-340U-E6CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278274SE4505A-340U-E6CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278292SE4505A-340U-E6CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278317SE4505A-340U-E6CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293936SE4505A-440U-E6CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293954SE4505A-440U-E6CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293972SE4505A-440U-E6CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13293997SE4505A-440U-E6CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294015SE4505A-440U-E6CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294033SE4505A-440U-E6CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294058SE4505A-440U-E6CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294076SE4505A-440U-E6CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294094SE4505A-440U-E6CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294112SE4505A-440U-E6CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294137SE4505A-440U-E6CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294155SE4505A-440U-E6CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294173SE4505A-440U-E6CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294198SE4505A-440U-E6CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294216SE4505A-440U-E6CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294234SE4505A-440U-E6CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294252SE4505A-440U-E6CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294277SE4505A-440U-E6CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294295SE4505A-440U-E6CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294313SE4505A-440U-E6CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309932SE4505A-540U-E6CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309957SE4505A-540U-E6CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309975SE4505A-540U-E6CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E6なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13309993SE4505A-540U-E6CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E6なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310018SE4505A-540U-E6CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310036SE4505A-540U-E6CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310054SE4505A-540U-E6CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310072SE4505A-540U-E6CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310097SE4505A-540U-E6CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310115SE4505A-540U-E6CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする