曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(E9)

1軸アクチュエータ SE4505A(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13278326SE4505A-340U-E9NN-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278344SE4505A-340U-E9NN-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278362SE4505A-340U-E9NN-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278387SE4505A-340U-E9NN-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278405SE4505A-340U-E9NM-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278423SE4505A-340U-E9NM-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278448SE4505A-340U-E9NM-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278466SE4505A-340U-E9NM-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278484SE4505A-340U-E9NY-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278502SE4505A-340U-E9NY-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278527SE4505A-340U-E9NY-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278545SE4505A-340U-E9NY-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278563SE4505A-340U-E9NC-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278588SE4505A-340U-E9NC-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278606SE4505A-340U-E9NC-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278624SE4505A-340U-E9NC-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278642SE4505A-340U-E9NP-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278667SE4505A-340U-E9NP-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278685SE4505A-340U-E9NP-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13278703SE4505A-340U-E9NP-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294322SE4505A-440U-E9NN-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294347SE4505A-440U-E9NN-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294365SE4505A-440U-E9NN-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294383SE4505A-440U-E9NN-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294408SE4505A-440U-E9NM-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294426SE4505A-440U-E9NM-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294444SE4505A-440U-E9NM-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294462SE4505A-440U-E9NM-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294487SE4505A-440U-E9NY-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294505SE4505A-440U-E9NY-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294523SE4505A-440U-E9NY-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294548SE4505A-440U-E9NY-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294566SE4505A-440U-E9NC-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294584SE4505A-440U-E9NC-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294602SE4505A-440U-E9NC-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294627SE4505A-440U-E9NC-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294645SE4505A-440U-E9NP-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294663SE4505A-440U-E9NP-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294688SE4505A-440U-E9NP-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13294706SE4505A-440U-E9NP-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310325SE4505A-540U-E9NN-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310343SE4505A-540U-E9NN-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310368SE4505A-540U-E9NN-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310386SE4505A-540U-E9NN-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310404SE4505A-540U-E9NM-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310422SE4505A-540U-E9NM-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310447SE4505A-540U-E9NM-LNA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310465SE4505A-540U-E9NM-LSA(ロングブロック1個付)E9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310483SE4505A-540U-E9NY-NNA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし5
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13310508SE4505A-540U-E9NY-NSA(ロングブロック1個付)E9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする