1軸アクチュエータ SE4505A(F0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(F0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13279525SE4505A-340U-F0CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279543SE4505A-340U-F0CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279568SE4505A-340U-F0CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279586SE4505A-340U-F0CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279604SE4505A-340U-F0CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279622SE4505A-340U-F0CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279647SE4505A-340U-F0CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279665SE4505A-340U-F0CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279683SE4505A-340U-F0CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279708SE4505A-340U-F0CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279726SE4505A-340U-F0CY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279744SE4505A-340U-F0CY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279762SE4505A-340U-F0CC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279787SE4505A-340U-F0CC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279805SE4505A-340U-F0CC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279823SE4505A-340U-F0CC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279848SE4505A-340U-F0CP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279866SE4505A-340U-F0CP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279884SE4505A-340U-F0CP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279902SE4505A-340U-F0CP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295528SE4505A-440U-F0CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295546SE4505A-440U-F0CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295564SE4505A-440U-F0CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295582SE4505A-440U-F0CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295607SE4505A-440U-F0CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295625SE4505A-440U-F0CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295643SE4505A-440U-F0CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295668SE4505A-440U-F0CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295686SE4505A-440U-F0CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295704SE4505A-440U-F0CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295722SE4505A-440U-F0CY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295747SE4505A-440U-F0CY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295765SE4505A-440U-F0CC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295783SE4505A-440U-F0CC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295808SE4505A-440U-F0CC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295826SE4505A-440U-F0CC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295844SE4505A-440U-F0CP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295862SE4505A-440U-F0CP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295887SE4505A-440U-F0CP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295905SE4505A-440U-F0CP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311524SE4505A-540U-F0CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311542SE4505A-540U-F0CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311567SE4505A-540U-F0CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311585SE4505A-540U-F0CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311603SE4505A-540U-F0CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311628SE4505A-540U-F0CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311646SE4505A-540U-F0CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311664SE4505A-540U-F0CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311682SE4505A-540U-F0CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311707SE4505A-540U-F0CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする