曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(F3)

1軸アクチュエータ SE4505A(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13279927SE4505A-340U-F3NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279945SE4505A-340U-F3NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279963SE4505A-340U-F3NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279988SE4505A-340U-F3NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280006SE4505A-340U-F3NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280024SE4505A-340U-F3NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280042SE4505A-340U-F3NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280067SE4505A-340U-F3NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280085SE4505A-340U-F3NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280103SE4505A-340U-F3NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280128SE4505A-340U-F3NY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280146SE4505A-340U-F3NY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280164SE4505A-340U-F3NC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280182SE4505A-340U-F3NC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280207SE4505A-340U-F3NC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280225SE4505A-340U-F3NC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280243SE4505A-340U-F3NP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280268SE4505A-340U-F3NP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280286SE4505A-340U-F3NP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280304SE4505A-340U-F3NP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295923SE4505A-440U-F3NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295948SE4505A-440U-F3NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295966SE4505A-440U-F3NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295984SE4505A-440U-F3NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296002SE4505A-440U-F3NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296027SE4505A-440U-F3NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296045SE4505A-440U-F3NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296063SE4505A-440U-F3NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296088SE4505A-440U-F3NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296106SE4505A-440U-F3NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296124SE4505A-440U-F3NY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296142SE4505A-440U-F3NY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296167SE4505A-440U-F3NC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296185SE4505A-440U-F3NC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296203SE4505A-440U-F3NC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296228SE4505A-440U-F3NC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296246SE4505A-440U-F3NP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296264SE4505A-440U-F3NP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296282SE4505A-440U-F3NP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296307SE4505A-440U-F3NP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311926SE4505A-540U-F3NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311944SE4505A-540U-F3NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311962SE4505A-540U-F3NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311987SE4505A-540U-F3NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312005SE4505A-540U-F3NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312023SE4505A-540U-F3NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312048SE4505A-540U-F3NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312066SE4505A-540U-F3NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312084SE4505A-540U-F3NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312102SE4505A-540U-F3NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする