1軸アクチュエータ SE4505A(F3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(F3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13279936SE4505A-340U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279954SE4505A-340U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279972SE4505A-340U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279997SE4505A-340U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280015SE4505A-340U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280033SE4505A-340U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280058SE4505A-340U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280076SE4505A-340U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280094SE4505A-340U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280112SE4505A-340U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280137SE4505A-340U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280155SE4505A-340U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280173SE4505A-340U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280198SE4505A-340U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280216SE4505A-340U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280234SE4505A-340U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280252SE4505A-340U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280277SE4505A-340U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280295SE4505A-340U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280313SE4505A-340U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295932SE4505A-440U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295957SE4505A-440U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295975SE4505A-440U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13295993SE4505A-440U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296018SE4505A-440U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296036SE4505A-440U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296054SE4505A-440U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296072SE4505A-440U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296097SE4505A-440U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296115SE4505A-440U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296133SE4505A-440U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296158SE4505A-440U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296176SE4505A-440U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296194SE4505A-440U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296212SE4505A-440U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296237SE4505A-440U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296255SE4505A-440U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296273SE4505A-440U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296298SE4505A-440U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296316SE4505A-440U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311935SE4505A-540U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311953SE4505A-540U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311978SE4505A-540U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13311996SE4505A-540U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312014SE4505A-540U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312032SE4505A-540U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312057SE4505A-540U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312075SE4505A-540U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312093SE4505A-540U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312118SE4505A-540U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする