曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(F6)

1軸アクチュエータ SE4505A(F6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13280724SE4505A-340U-F6NN-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280742SE4505A-340U-F6NN-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280767SE4505A-340U-F6NN-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280785SE4505A-340U-F6NN-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280803SE4505A-340U-F6NM-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280828SE4505A-340U-F6NM-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280846SE4505A-340U-F6NM-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280864SE4505A-340U-F6NM-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280882SE4505A-340U-F6NY-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280907SE4505A-340U-F6NY-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280925SE4505A-340U-F6NY-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280943SE4505A-340U-F6NY-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280968SE4505A-340U-F6NC-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280986SE4505A-340U-F6NC-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281004SE4505A-340U-F6NC-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281022SE4505A-340U-F6NC-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281047SE4505A-340U-F6NP-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281065SE4505A-340U-F6NP-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281083SE4505A-340U-F6NP-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281108SE4505A-340U-F6NP-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296727SE4505A-440U-F6NN-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296745SE4505A-440U-F6NN-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296763SE4505A-440U-F6NN-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296788SE4505A-440U-F6NN-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296806SE4505A-440U-F6NM-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296824SE4505A-440U-F6NM-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296842SE4505A-440U-F6NM-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296867SE4505A-440U-F6NM-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296885SE4505A-440U-F6NY-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296903SE4505A-440U-F6NY-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296928SE4505A-440U-F6NY-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296946SE4505A-440U-F6NY-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296964SE4505A-440U-F6NC-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296982SE4505A-440U-F6NC-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297007SE4505A-440U-F6NC-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297025SE4505A-440U-F6NC-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297043SE4505A-440U-F6NP-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297068SE4505A-440U-F6NP-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297086SE4505A-440U-F6NP-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297104SE4505A-440U-F6NP-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312723SE4505A-540U-F6NN-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312748SE4505A-540U-F6NN-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312766SE4505A-540U-F6NN-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312784SE4505A-540U-F6NN-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312802SE4505A-540U-F6NM-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312827SE4505A-540U-F6NM-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312845SE4505A-540U-F6NM-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312863SE4505A-540U-F6NM-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312888SE4505A-540U-F6NY-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312906SE4505A-540U-F6NY-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする