1軸アクチュエータ SE4505A(F6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505A(F6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13280733SE4505A-340U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280758SE4505A-340U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280776SE4505A-340U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280794SE4505A-340U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280812SE4505A-340U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280837SE4505A-340U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280855SE4505A-340U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280873SE4505A-340U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280898SE4505A-340U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280916SE4505A-340U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280934SE4505A-340U-F6NY-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280952SE4505A-340U-F6NY-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280977SE4505A-340U-F6NC-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13280995SE4505A-340U-F6NC-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281013SE4505A-340U-F6NC-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281038SE4505A-340U-F6NC-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281056SE4505A-340U-F6NP-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281074SE4505A-340U-F6NP-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE453405P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281092SE4505A-340U-F6NP-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281117SE4505A-340U-F6NP-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE453405P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296736SE4505A-440U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296754SE4505A-440U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296772SE4505A-440U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296797SE4505A-440U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296815SE4505A-440U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296833SE4505A-440U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296858SE4505A-440U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296876SE4505A-440U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296894SE4505A-440U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296912SE4505A-440U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296937SE4505A-440U-F6NY-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296955SE4505A-440U-F6NY-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296973SE4505A-440U-F6NC-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13296998SE4505A-440U-F6NC-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297016SE4505A-440U-F6NC-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297034SE4505A-440U-F6NC-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297052SE4505A-440U-F6NP-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297077SE4505A-440U-F6NP-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE454405P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297095SE4505A-440U-F6NP-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
276,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297113SE4505A-440U-F6NP-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE454405P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312732SE4505A-540U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE455405なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312757SE4505A-540U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE455405なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312775SE4505A-540U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE455405なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312793SE4505A-540U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE455405なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312818SE4505A-540U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE455405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312836SE4505A-540U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE455405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312854SE4505A-540U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE455405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312872SE4505A-540U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE455405M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312897SE4505A-540U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE455405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13312915SE4505A-540U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE455405Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする