曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(F6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(F6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13281126SE4505A-340U-F6CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281144SE4505A-340U-F6CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281162SE4505A-340U-F6CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281187SE4505A-340U-F6CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281205SE4505A-340U-F6CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281223SE4505A-340U-F6CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281248SE4505A-340U-F6CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281266SE4505A-340U-F6CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281284SE4505A-340U-F6CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281302SE4505A-340U-F6CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281327SE4505A-340U-F6CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281345SE4505A-340U-F6CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281363SE4505A-340U-F6CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281388SE4505A-340U-F6CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281406SE4505A-340U-F6CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281424SE4505A-340U-F6CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281442SE4505A-340U-F6CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281467SE4505A-340U-F6CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281485SE4505A-340U-F6CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281503SE4505A-340U-F6CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297122SE4505A-440U-F6CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297147SE4505A-440U-F6CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297165SE4505A-440U-F6CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297183SE4505A-440U-F6CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297208SE4505A-440U-F6CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297226SE4505A-440U-F6CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297244SE4505A-440U-F6CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297262SE4505A-440U-F6CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297287SE4505A-440U-F6CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297305SE4505A-440U-F6CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297323SE4505A-440U-F6CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297348SE4505A-440U-F6CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297366SE4505A-440U-F6CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297384SE4505A-440U-F6CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297402SE4505A-440U-F6CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297427SE4505A-440U-F6CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297445SE4505A-440U-F6CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297463SE4505A-440U-F6CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297488SE4505A-440U-F6CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297506SE4505A-440U-F6CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313125SE4505A-540U-F6CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313143SE4505A-540U-F6CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313168SE4505A-540U-F6CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313186SE4505A-540U-F6CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313204SE4505A-540U-F6CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313222SE4505A-540U-F6CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313247SE4505A-540U-F6CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313265SE4505A-540U-F6CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
297,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313283SE4505A-540U-F6CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313308SE4505A-540U-F6CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする