1軸アクチュエータ SE4505A(F9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(F9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13281923SE4505A-340U-F9CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281948SE4505A-340U-F9CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281966SE4505A-340U-F9CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13281984SE4505A-340U-F9CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282002SE4505A-340U-F9CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282027SE4505A-340U-F9CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282045SE4505A-340U-F9CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282063SE4505A-340U-F9CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282088SE4505A-340U-F9CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282106SE4505A-340U-F9CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282124SE4505A-340U-F9CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282142SE4505A-340U-F9CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282167SE4505A-340U-F9CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282185SE4505A-340U-F9CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282203SE4505A-340U-F9CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282228SE4505A-340U-F9CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282246SE4505A-340U-F9CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282264SE4505A-340U-F9CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282282SE4505A-340U-F9CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282307SE4505A-340U-F9CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297926SE4505A-440U-F9CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297944SE4505A-440U-F9CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297962SE4505A-440U-F9CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13297987SE4505A-440U-F9CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298005SE4505A-440U-F9CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298023SE4505A-440U-F9CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298048SE4505A-440U-F9CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298066SE4505A-440U-F9CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298084SE4505A-440U-F9CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298102SE4505A-440U-F9CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298127SE4505A-440U-F9CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298145SE4505A-440U-F9CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298163SE4505A-440U-F9CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298188SE4505A-440U-F9CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298206SE4505A-440U-F9CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298224SE4505A-440U-F9CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298242SE4505A-440U-F9CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298267SE4505A-440U-F9CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298285SE4505A-440U-F9CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298303SE4505A-440U-F9CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313922SE4505A-540U-F9CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313947SE4505A-540U-F9CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313965SE4505A-540U-F9CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13313983SE4505A-540U-F9CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314008SE4505A-540U-F9CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314026SE4505A-540U-F9CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314044SE4505A-540U-F9CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314062SE4505A-540U-F9CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
297,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314087SE4505A-540U-F9CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314105SE4505A-540U-F9CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする