曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(G0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(G0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13282727SE4505A-340U-G0CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282745SE4505A-340U-G0CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282763SE4505A-340U-G0CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282788SE4505A-340U-G0CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282806SE4505A-340U-G0CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282824SE4505A-340U-G0CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282842SE4505A-340U-G0CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282867SE4505A-340U-G0CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282885SE4505A-340U-G0CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282903SE4505A-340U-G0CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282928SE4505A-340U-G0CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282946SE4505A-340U-G0CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282964SE4505A-340U-G0CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13282982SE4505A-340U-G0CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283007SE4505A-340U-G0CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283025SE4505A-340U-G0CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283043SE4505A-340U-G0CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283068SE4505A-340U-G0CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283086SE4505A-340U-G0CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283104SE4505A-340U-G0CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298723SE4505A-440U-G0CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298748SE4505A-440U-G0CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298766SE4505A-440U-G0CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298784SE4505A-440U-G0CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298802SE4505A-440U-G0CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298827SE4505A-440U-G0CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298845SE4505A-440U-G0CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298863SE4505A-440U-G0CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298888SE4505A-440U-G0CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298906SE4505A-440U-G0CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298924SE4505A-440U-G0CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298942SE4505A-440U-G0CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298967SE4505A-440U-G0CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13298985SE4505A-440U-G0CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299003SE4505A-440U-G0CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299028SE4505A-440U-G0CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299046SE4505A-440U-G0CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299064SE4505A-440U-G0CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299082SE4505A-440U-G0CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299107SE4505A-440U-G0CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314726SE4505A-540U-G0CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314744SE4505A-540U-G0CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314762SE4505A-540U-G0CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314787SE4505A-540U-G0CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314805SE4505A-540U-G0CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314823SE4505A-540U-G0CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314848SE4505A-540U-G0CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314866SE4505A-540U-G0CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
297,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314884SE4505A-540U-G0CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13314902SE4505A-540U-G0CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする