曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505A(G3)

1軸アクチュエータ SE4505A(G3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
表面処理
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13283122SE4505A-340U-G3NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283147SE4505A-340U-G3NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283165SE4505A-340U-G3NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283183SE4505A-340U-G3NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283208SE4505A-340U-G3NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283226SE4505A-340U-G3NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283244SE4505A-340U-G3NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283262SE4505A-340U-G3NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283287SE4505A-340U-G3NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283305SE4505A-340U-G3NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283323SE4505A-340U-G3NY-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283348SE4505A-340U-G3NY-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283366SE4505A-340U-G3NC-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5C(フォトマイクロセンサ)
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283384SE4505A-340U-G3NC-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5C(フォトマイクロセンサ)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283402SE4505A-340U-G3NC-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5C(フォトマイクロセンサ)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283427SE4505A-340U-G3NC-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5C(フォトマイクロセンサ)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283445SE4505A-340U-G3NP-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5P(フォトマイクロセンサ)
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283463SE4505A-340U-G3NP-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5P(フォトマイクロセンサ)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283488SE4505A-340U-G3NP-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5P(フォトマイクロセンサ)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283506SE4505A-340U-G3NP-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5P(フォトマイクロセンサ)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299125SE4505A-440U-G3NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299143SE4505A-440U-G3NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299168SE4505A-440U-G3NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299186SE4505A-440U-G3NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299204SE4505A-440U-G3NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299222SE4505A-440U-G3NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299247SE4505A-440U-G3NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299265SE4505A-440U-G3NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299283SE4505A-440U-G3NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299308SE4505A-440U-G3NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299326SE4505A-440U-G3NY-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299344SE4505A-440U-G3NY-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299362SE4505A-440U-G3NC-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5C(フォトマイクロセンサ)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299387SE4505A-440U-G3NC-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5C(フォトマイクロセンサ)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299405SE4505A-440U-G3NC-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5C(フォトマイクロセンサ)
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299423SE4505A-440U-G3NC-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5C(フォトマイクロセンサ)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299448SE4505A-440U-G3NP-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5P(フォトマイクロセンサ)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299466SE4505A-440U-G3NP-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5P(フォトマイクロセンサ)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299484SE4505A-440U-G3NP-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5P(フォトマイクロセンサ)
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299502SE4505A-440U-G3NP-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5P(フォトマイクロセンサ)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315128SE4505A-540U-G3NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315146SE4505A-540U-G3NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315164SE4505A-540U-G3NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45540G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315182SE4505A-540U-G3NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45540G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315207SE4505A-540U-G3NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315225SE4505A-540U-G3NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315243SE4505A-540U-G3NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45540G3防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315268SE4505A-540U-G3NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45540G3防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5M(フォトマイクロセンサ)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315286SE4505A-540U-G3NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G3標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315304SE4505A-540U-G3NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G3標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5Y(フォトマイクロセンサ)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする