1軸アクチュエータ SE4505A(G6)

1軸アクチュエータ SE4505A(G6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13283926SE4505A-340U-G6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283944SE4505A-340U-G6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283962SE4505A-340U-G6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13283987SE4505A-340U-G6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284005SE4505A-340U-G6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284023SE4505A-340U-G6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284048SE4505A-340U-G6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284066SE4505A-340U-G6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284084SE4505A-340U-G6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284102SE4505A-340U-G6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284127SE4505A-340U-G6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284145SE4505A-340U-G6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284163SE4505A-340U-G6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284188SE4505A-340U-G6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284206SE4505A-340U-G6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284224SE4505A-340U-G6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284242SE4505A-340U-G6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284267SE4505A-340U-G6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284285SE4505A-340U-G6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284303SE4505A-340U-G6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299922SE4505A-440U-G6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299947SE4505A-440U-G6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299965SE4505A-440U-G6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13299983SE4505A-440U-G6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300008SE4505A-440U-G6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300026SE4505A-440U-G6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300044SE4505A-440U-G6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300062SE4505A-440U-G6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300087SE4505A-440U-G6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300105SE4505A-440U-G6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300123SE4505A-440U-G6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300148SE4505A-440U-G6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300166SE4505A-440U-G6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300184SE4505A-440U-G6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300202SE4505A-440U-G6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300227SE4505A-440U-G6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300245SE4505A-440U-G6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300263SE4505A-440U-G6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300288SE4505A-440U-G6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300306SE4505A-440U-G6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315925SE4505A-540U-G6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315943SE4505A-540U-G6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315968SE4505A-540U-G6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13315986SE4505A-540U-G6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316004SE4505A-540U-G6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316022SE4505A-540U-G6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316047SE4505A-540U-G6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316065SE4505A-540U-G6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316083SE4505A-540U-G6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316108SE4505A-540U-G6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする