1軸アクチュエータ SE4505A(G6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(G6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13284328SE4505A-340U-G6CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284346SE4505A-340U-G6CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284364SE4505A-340U-G6CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284382SE4505A-340U-G6CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284407SE4505A-340U-G6CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284425SE4505A-340U-G6CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284443SE4505A-340U-G6CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284468SE4505A-340U-G6CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284486SE4505A-340U-G6CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284504SE4505A-340U-G6CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284522SE4505A-340U-G6CY-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284547SE4505A-340U-G6CY-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284565SE4505A-340U-G6CC-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284583SE4505A-340U-G6CC-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284608SE4505A-340U-G6CC-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284626SE4505A-340U-G6CC-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284644SE4505A-340U-G6CP-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284662SE4505A-340U-G6CP-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284687SE4505A-340U-G6CP-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13284705SE4505A-340U-G6CP-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300324SE4505A-440U-G6CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300342SE4505A-440U-G6CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300367SE4505A-440U-G6CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300385SE4505A-440U-G6CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300403SE4505A-440U-G6CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300428SE4505A-440U-G6CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300446SE4505A-440U-G6CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300464SE4505A-440U-G6CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300482SE4505A-440U-G6CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300507SE4505A-440U-G6CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300525SE4505A-440U-G6CY-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300543SE4505A-440U-G6CY-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300568SE4505A-440U-G6CC-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300586SE4505A-440U-G6CC-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300604SE4505A-440U-G6CC-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300622SE4505A-440U-G6CC-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300647SE4505A-440U-G6CP-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300665SE4505A-440U-G6CP-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300683SE4505A-440U-G6CP-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
281,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13300708SE4505A-440U-G6CP-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
283,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316327SE4505A-540U-G6CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316345SE4505A-540U-G6CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316363SE4505A-540U-G6CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316388SE4505A-540U-G6CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316406SE4505A-540U-G6CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316424SE4505A-540U-G6CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316442SE4505A-540U-G6CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
296,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316467SE4505A-540U-G6CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
297,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316485SE4505A-540U-G6CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13316503SE4505A-540U-G6CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする