1軸アクチュエータ SE4505B(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13381926SE4505B-340U-A0CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13381944SE4505B-340U-A0CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13381962SE4505B-340U-A0CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13381987SE4505B-340U-A0CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382005SE4505B-340U-A0CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382023SE4505B-340U-A0CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382048SE4505B-340U-A0CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382066SE4505B-340U-A0CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382084SE4505B-340U-A0CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382102SE4505B-340U-A0CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382127SE4505B-340U-A0CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382145SE4505B-340U-A0CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382163SE4505B-340U-A0CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382188SE4505B-340U-A0CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382206SE4505B-340U-A0CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382224SE4505B-340U-A0CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382242SE4505B-340U-A0CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382267SE4505B-340U-A0CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382285SE4505B-340U-A0CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382303SE4505B-340U-A0CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398394SE4505B-440U-A0CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398412SE4505B-440U-A0CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398437SE4505B-440U-A0CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398455SE4505B-440U-A0CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398473SE4505B-440U-A0CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398498SE4505B-440U-A0CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398516SE4505B-440U-A0CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398534SE4505B-440U-A0CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398552SE4505B-440U-A0CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398577SE4505B-440U-A0CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398595SE4505B-440U-A0CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398613SE4505B-440U-A0CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398638SE4505B-440U-A0CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398656SE4505B-440U-A0CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398674SE4505B-440U-A0CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398692SE4505B-440U-A0CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398717SE4505B-440U-A0CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398735SE4505B-440U-A0CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398753SE4505B-440U-A0CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398778SE4505B-440U-A0CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414397SE4505B-540U-A0CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414415SE4505B-540U-A0CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414433SE4505B-540U-A0CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414458SE4505B-540U-A0CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414476SE4505B-540U-A0CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414494SE4505B-540U-A0CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414512SE4505B-540U-A0CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414537SE4505B-540U-A0CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414555SE4505B-540U-A0CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414573SE4505B-540U-A0CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする