1軸アクチュエータ SE4505B(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13381935SE4505B-340U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13381953SE4505B-340U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
228,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13381978SE4505B-340U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13381996SE4505B-340U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382014SE4505B-340U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382032SE4505B-340U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382057SE4505B-340U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382075SE4505B-340U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382093SE4505B-340U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382118SE4505B-340U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382136SE4505B-340U-A0CY-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382154SE4505B-340U-A0CY-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382172SE4505B-340U-A0CC-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382197SE4505B-340U-A0CC-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382215SE4505B-340U-A0CC-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382233SE4505B-340U-A0CC-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382258SE4505B-340U-A0CP-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382276SE4505B-340U-A0CP-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382294SE4505B-340U-A0CP-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13382312SE4505B-340U-A0CP-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398403SE4505B-440U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
243,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398428SE4505B-440U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
244,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398446SE4505B-440U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398464SE4505B-440U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398482SE4505B-440U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398507SE4505B-440U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398525SE4505B-440U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
277,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398543SE4505B-440U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
278,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398568SE4505B-440U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398586SE4505B-440U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398604SE4505B-440U-A0CY-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
277,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398622SE4505B-440U-A0CY-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
278,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398647SE4505B-440U-A0CC-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398665SE4505B-440U-A0CC-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398683SE4505B-440U-A0CC-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
277,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398708SE4505B-440U-A0CC-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
278,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398726SE4505B-440U-A0CP-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
255,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398744SE4505B-440U-A0CP-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
256,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398762SE4505B-440U-A0CP-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
277,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13398787SE4505B-440U-A0CP-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
278,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414406SE4505B-540U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414424SE4505B-540U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414442SE4505B-540U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414467SE4505B-540U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414485SE4505B-540U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414503SE4505B-540U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414528SE4505B-540U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414546SE4505B-540U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414564SE4505B-540U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13414582SE4505B-540U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5上面カバー付
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする