曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13383527SE4505B-340U-A2CN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383545SE4505B-340U-A2CN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383563SE4505B-340U-A2CN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383588SE4505B-340U-A2CN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383606SE4505B-340U-A2CM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383624SE4505B-340U-A2CM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383642SE4505B-340U-A2CM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383667SE4505B-340U-A2CM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383685SE4505B-340U-A2CY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383703SE4505B-340U-A2CY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383728SE4505B-340U-A2CY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383746SE4505B-340U-A2CY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383764SE4505B-340U-A2CC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383782SE4505B-340U-A2CC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383807SE4505B-340U-A2CC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383825SE4505B-340U-A2CC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383843SE4505B-340U-A2CP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383868SE4505B-340U-A2CP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383886SE4505B-340U-A2CP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13383904SE4505B-340U-A2CP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13399995SE4505B-440U-A2CN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400013SE4505B-440U-A2CN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400038SE4505B-440U-A2CN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400056SE4505B-440U-A2CN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400074SE4505B-440U-A2CM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400092SE4505B-440U-A2CM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400117SE4505B-440U-A2CM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400135SE4505B-440U-A2CM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400153SE4505B-440U-A2CY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400178SE4505B-440U-A2CY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400196SE4505B-440U-A2CY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400214SE4505B-440U-A2CY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400232SE4505B-440U-A2CC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400257SE4505B-440U-A2CC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400275SE4505B-440U-A2CC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400293SE4505B-440U-A2CC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400318SE4505B-440U-A2CP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400336SE4505B-440U-A2CP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400354SE4505B-440U-A2CP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13400372SE4505B-440U-A2CP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13415998SE4505B-540U-A2CN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416016SE4505B-540U-A2CN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416034SE4505B-540U-A2CN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416052SE4505B-540U-A2CN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416077SE4505B-540U-A2CM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416095SE4505B-540U-A2CM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416113SE4505B-540U-A2CM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付5
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416138SE4505B-540U-A2CM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416156SE4505B-540U-A2CY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付5
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13416174SE4505B-540U-A2CY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A2Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする