1軸アクチュエータ SE4505B(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13385128SE4505B-340U-A4CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385146SE4505B-340U-A4CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385164SE4505B-340U-A4CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385182SE4505B-340U-A4CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385207SE4505B-340U-A4CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385225SE4505B-340U-A4CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385243SE4505B-340U-A4CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385268SE4505B-340U-A4CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385286SE4505B-340U-A4CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385304SE4505B-340U-A4CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385322SE4505B-340U-A4CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385347SE4505B-340U-A4CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385365SE4505B-340U-A4CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385383SE4505B-340U-A4CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385408SE4505B-340U-A4CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385426SE4505B-340U-A4CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385444SE4505B-340U-A4CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385462SE4505B-340U-A4CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385487SE4505B-340U-A4CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385505SE4505B-340U-A4CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401596SE4505B-440U-A4CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401614SE4505B-440U-A4CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401632SE4505B-440U-A4CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401657SE4505B-440U-A4CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401675SE4505B-440U-A4CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401693SE4505B-440U-A4CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401718SE4505B-440U-A4CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401736SE4505B-440U-A4CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401754SE4505B-440U-A4CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401772SE4505B-440U-A4CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401797SE4505B-440U-A4CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401815SE4505B-440U-A4CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401833SE4505B-440U-A4CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401858SE4505B-440U-A4CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401876SE4505B-440U-A4CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401894SE4505B-440U-A4CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401912SE4505B-440U-A4CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401937SE4505B-440U-A4CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401955SE4505B-440U-A4CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13401973SE4505B-440U-A4CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417592SE4505B-540U-A4CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417617SE4505B-540U-A4CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417635SE4505B-540U-A4CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417653SE4505B-540U-A4CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417678SE4505B-540U-A4CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417696SE4505B-540U-A4CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417714SE4505B-540U-A4CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417732SE4505B-540U-A4CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417757SE4505B-540U-A4CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13417775SE4505B-540U-A4CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする