曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13385934SE4505B-340U-A5CN-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385952SE4505B-340U-A5CN-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,200
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385977SE4505B-340U-A5CN-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13385995SE4505B-340U-A5CN-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386013SE4505B-340U-A5CM-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386038SE4505B-340U-A5CM-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386056SE4505B-340U-A5CM-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386074SE4505B-340U-A5CM-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386092SE4505B-340U-A5CY-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386117SE4505B-340U-A5CY-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386135SE4505B-340U-A5CY-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386153SE4505B-340U-A5CY-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386178SE4505B-340U-A5CC-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386196SE4505B-340U-A5CC-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386214SE4505B-340U-A5CC-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386232SE4505B-340U-A5CC-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386257SE4505B-340U-A5CP-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386275SE4505B-340U-A5CP-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
244,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386293SE4505B-340U-A5CP-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386318SE4505B-340U-A5CP-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402402SE4505B-440U-A5CN-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402427SE4505B-440U-A5CN-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402445SE4505B-440U-A5CN-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402463SE4505B-440U-A5CN-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402488SE4505B-440U-A5CM-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402506SE4505B-440U-A5CM-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402524SE4505B-440U-A5CM-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402542SE4505B-440U-A5CM-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402567SE4505B-440U-A5CY-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402585SE4505B-440U-A5CY-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402603SE4505B-440U-A5CY-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402628SE4505B-440U-A5CY-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402646SE4505B-440U-A5CC-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402664SE4505B-440U-A5CC-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402682SE4505B-440U-A5CC-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402707SE4505B-440U-A5CC-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402725SE4505B-440U-A5CP-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402743SE4505B-440U-A5CP-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402768SE4505B-440U-A5CP-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402786SE4505B-440U-A5CP-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418405SE4505B-540U-A5CN-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418423SE4505B-540U-A5CN-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418448SE4505B-540U-A5CN-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418466SE4505B-540U-A5CN-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418484SE4505B-540U-A5CM-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418502SE4505B-540U-A5CM-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418527SE4505B-540U-A5CM-LN-PSA5防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418545SE4505B-540U-A5CM-LS-PSA5防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418563SE4505B-540U-A5CY-NN-PSA5標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418588SE4505B-540U-A5CY-NS-PSA5標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする