曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(A6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(A6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13386336SE4505B-340U-A6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386354SE4505B-340U-A6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386372SE4505B-340U-A6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,700
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386397SE4505B-340U-A6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386415SE4505B-340U-A6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386433SE4505B-340U-A6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386458SE4505B-340U-A6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386476SE4505B-340U-A6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386494SE4505B-340U-A6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386512SE4505B-340U-A6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386537SE4505B-340U-A6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386555SE4505B-340U-A6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386573SE4505B-340U-A6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386598SE4505B-340U-A6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386616SE4505B-340U-A6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386634SE4505B-340U-A6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386652SE4505B-340U-A6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386677SE4505B-340U-A6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386695SE4505B-340U-A6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386713SE4505B-340U-A6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402804SE4505B-440U-A6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,100
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402822SE4505B-440U-A6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,600
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402847SE4505B-440U-A6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402865SE4505B-440U-A6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402883SE4505B-440U-A6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402908SE4505B-440U-A6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402926SE4505B-440U-A6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402944SE4505B-440U-A6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402962SE4505B-440U-A6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13402987SE4505B-440U-A6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403005SE4505B-440U-A6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403023SE4505B-440U-A6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403048SE4505B-440U-A6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403066SE4505B-440U-A6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403084SE4505B-440U-A6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403102SE4505B-440U-A6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403127SE4505B-440U-A6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403145SE4505B-440U-A6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403163SE4505B-440U-A6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403188SE4505B-440U-A6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418807SE4505B-540U-A6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418825SE4505B-540U-A6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418843SE4505B-540U-A6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418868SE4505B-540U-A6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418886SE4505B-540U-A6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418904SE4505B-540U-A6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418922SE4505B-540U-A6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418947SE4505B-540U-A6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418965SE4505B-540U-A6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13418983SE4505B-540U-A6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする