1軸アクチュエータ SE4505B(A6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(A6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13386722SE4505B-340U-A6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386747SE4505B-340U-A6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386765SE4505B-340U-A6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
245,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386783SE4505B-340U-A6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386808SE4505B-340U-A6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386826SE4505B-340U-A6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386844SE4505B-340U-A6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386862SE4505B-340U-A6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386887SE4505B-340U-A6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386905SE4505B-340U-A6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386923SE4505B-340U-A6CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386948SE4505B-340U-A6CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386966SE4505B-340U-A6CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13386984SE4505B-340U-A6CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387002SE4505B-340U-A6CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387027SE4505B-340U-A6CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387045SE4505B-340U-A6CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387063SE4505B-340U-A6CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387088SE4505B-340U-A6CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13387106SE4505B-340U-A6CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403197SE4505B-440U-A6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403215SE4505B-440U-A6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403233SE4505B-440U-A6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403258SE4505B-440U-A6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
265,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403276SE4505B-440U-A6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403294SE4505B-440U-A6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403312SE4505B-440U-A6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403337SE4505B-440U-A6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403355SE4505B-440U-A6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403373SE4505B-440U-A6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403398SE4505B-440U-A6CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403416SE4505B-440U-A6CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403434SE4505B-440U-A6CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403452SE4505B-440U-A6CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403477SE4505B-440U-A6CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403495SE4505B-440U-A6CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403513SE4505B-440U-A6CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403538SE4505B-440U-A6CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403556SE4505B-440U-A6CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13403574SE4505B-440U-A6CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419193SE4505B-540U-A6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419218SE4505B-540U-A6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419236SE4505B-540U-A6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419254SE4505B-540U-A6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419272SE4505B-540U-A6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419297SE4505B-540U-A6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419315SE4505B-540U-A6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419333SE4505B-540U-A6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419358SE4505B-540U-A6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13419376SE4505B-540U-A6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする