1軸アクチュエータ SE4505B(E0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(E0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13388323SE4505B-340U-E0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388348SE4505B-340U-E0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388366SE4505B-340U-E0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388384SE4505B-340U-E0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388402SE4505B-340U-E0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388427SE4505B-340U-E0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388445SE4505B-340U-E0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388463SE4505B-340U-E0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388488SE4505B-340U-E0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388506SE4505B-340U-E0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388524SE4505B-340U-E0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388542SE4505B-340U-E0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388567SE4505B-340U-E0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388585SE4505B-340U-E0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388603SE4505B-340U-E0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388628SE4505B-340U-E0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388646SE4505B-340U-E0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388664SE4505B-340U-E0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388682SE4505B-340U-E0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13388707SE4505B-340U-E0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404798SE4505B-440U-E0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404816SE4505B-440U-E0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404834SE4505B-440U-E0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404852SE4505B-440U-E0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404877SE4505B-440U-E0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404895SE4505B-440U-E0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404913SE4505B-440U-E0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404938SE4505B-440U-E0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404956SE4505B-440U-E0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404974SE4505B-440U-E0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13404992SE4505B-440U-E0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405017SE4505B-440U-E0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405035SE4505B-440U-E0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405053SE4505B-440U-E0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405078SE4505B-440U-E0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405096SE4505B-440U-E0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405114SE4505B-440U-E0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405132SE4505B-440U-E0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405157SE4505B-440U-E0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405175SE4505B-440U-E0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420794SE4505B-540U-E0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420812SE4505B-540U-E0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420837SE4505B-540U-E0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420855SE4505B-540U-E0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420873SE4505B-540U-E0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420898SE4505B-540U-E0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420916SE4505B-540U-E0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
322,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420934SE4505B-540U-E0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
323,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420952SE4505B-540U-E0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13420977SE4505B-540U-E0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする