曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(E3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(E3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389136SE4505B-340U-E3CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389154SE4505B-340U-E3CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389172SE4505B-340U-E3CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
282,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389197SE4505B-340U-E3CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389215SE4505B-340U-E3CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389233SE4505B-340U-E3CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389258SE4505B-340U-E3CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389276SE4505B-340U-E3CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389294SE4505B-340U-E3CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389312SE4505B-340U-E3CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389337SE4505B-340U-E3CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389355SE4505B-340U-E3CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389373SE4505B-340U-E3CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389398SE4505B-340U-E3CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389416SE4505B-340U-E3CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389434SE4505B-340U-E3CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389452SE4505B-340U-E3CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389477SE4505B-340U-E3CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389495SE4505B-340U-E3CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389513SE4505B-340U-E3CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405604SE4505B-440U-E3CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
279,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405622SE4505B-440U-E3CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
280,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405647SE4505B-440U-E3CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
301,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405665SE4505B-440U-E3CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
302,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405683SE4505B-440U-E3CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405708SE4505B-440U-E3CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405726SE4505B-440U-E3CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405744SE4505B-440U-E3CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405762SE4505B-440U-E3CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405787SE4505B-440U-E3CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405805SE4505B-440U-E3CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405823SE4505B-440U-E3CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405848SE4505B-440U-E3CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405866SE4505B-440U-E3CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405884SE4505B-440U-E3CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405902SE4505B-440U-E3CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405927SE4505B-440U-E3CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405945SE4505B-440U-E3CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405963SE4505B-440U-E3CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405988SE4505B-440U-E3CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421607SE4505B-540U-E3CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421625SE4505B-540U-E3CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421643SE4505B-540U-E3CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
315,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421668SE4505B-540U-E3CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
316,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421686SE4505B-540U-E3CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421704SE4505B-540U-E3CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421722SE4505B-540U-E3CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
327,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421747SE4505B-540U-E3CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
328,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421765SE4505B-540U-E3CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421783SE4505B-540U-E3CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付5
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする