1軸アクチュエータ SE4505B(E6)

1軸アクチュエータ SE4505B(E6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389522SE4505B-340U-E6NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389547SE4505B-340U-E6NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389565SE4505B-340U-E6NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
261,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389583SE4505B-340U-E6NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389608SE4505B-340U-E6NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389626SE4505B-340U-E6NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389644SE4505B-340U-E6NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389662SE4505B-340U-E6NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389687SE4505B-340U-E6NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389705SE4505B-340U-E6NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389723SE4505B-340U-E6NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389748SE4505B-340U-E6NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389766SE4505B-340U-E6NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389784SE4505B-340U-E6NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389802SE4505B-340U-E6NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389827SE4505B-340U-E6NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389845SE4505B-340U-E6NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389863SE4505B-340U-E6NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389888SE4505B-340U-E6NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389906SE4505B-340U-E6NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13405997SE4505B-440U-E6NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406015SE4505B-440U-E6NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406033SE4505B-440U-E6NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406058SE4505B-440U-E6NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406076SE4505B-440U-E6NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406094SE4505B-440U-E6NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406112SE4505B-440U-E6NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406137SE4505B-440U-E6NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406155SE4505B-440U-E6NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406173SE4505B-440U-E6NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406198SE4505B-440U-E6NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406216SE4505B-440U-E6NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406234SE4505B-440U-E6NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406252SE4505B-440U-E6NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406277SE4505B-440U-E6NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406295SE4505B-440U-E6NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406313SE4505B-440U-E6NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406338SE4505B-440U-E6NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406356SE4505B-440U-E6NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406374SE4505B-440U-E6NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13421993SE4505B-540U-E6NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422018SE4505B-540U-E6NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422036SE4505B-540U-E6NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422054SE4505B-540U-E6NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422072SE4505B-540U-E6NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422097SE4505B-540U-E6NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422115SE4505B-540U-E6NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422133SE4505B-540U-E6NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422158SE4505B-540U-E6NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E65標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422176SE4505B-540U-E6NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E65低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする