曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13389538SE4505B-340U-E6NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389556SE4505B-340U-E6NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389574SE4505B-340U-E6NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
266,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389592SE4505B-340U-E6NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389617SE4505B-340U-E6NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389635SE4505B-340U-E6NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389653SE4505B-340U-E6NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389678SE4505B-340U-E6NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389696SE4505B-340U-E6NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389714SE4505B-340U-E6NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389732SE4505B-340U-E6NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389757SE4505B-340U-E6NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389775SE4505B-340U-E6NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389793SE4505B-340U-E6NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389818SE4505B-340U-E6NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389836SE4505B-340U-E6NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389854SE4505B-340U-E6NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389872SE4505B-340U-E6NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389897SE4505B-340U-E6NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13389915SE4505B-340U-E6NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406006SE4505B-440U-E6NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
263,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406024SE4505B-440U-E6NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
264,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406042SE4505B-440U-E6NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406067SE4505B-440U-E6NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406085SE4505B-440U-E6NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406103SE4505B-440U-E6NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406128SE4505B-440U-E6NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406146SE4505B-440U-E6NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406164SE4505B-440U-E6NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406182SE4505B-440U-E6NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406207SE4505B-440U-E6NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406225SE4505B-440U-E6NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406243SE4505B-440U-E6NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406268SE4505B-440U-E6NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406286SE4505B-440U-E6NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406304SE4505B-440U-E6NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406322SE4505B-440U-E6NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406347SE4505B-440U-E6NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406365SE4505B-440U-E6NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406383SE4505B-440U-E6NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422002SE4505B-540U-E6NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422027SE4505B-540U-E6NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422045SE4505B-540U-E6NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E6なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422063SE4505B-540U-E6NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E6なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422088SE4505B-540U-E6NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422106SE4505B-540U-E6NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422124SE4505B-540U-E6NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422142SE4505B-540U-E6NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422167SE4505B-540U-E6NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422185SE4505B-540U-E6NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし5
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする