曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(E9)

1軸アクチュエータ SE4505B(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390326SE4505B-340U-E9NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390344SE4505B-340U-E9NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390362SE4505B-340U-E9NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390387SE4505B-340U-E9NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390405SE4505B-340U-E9NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390423SE4505B-340U-E9NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390448SE4505B-340U-E9NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390466SE4505B-340U-E9NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390484SE4505B-340U-E9NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390502SE4505B-340U-E9NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390527SE4505B-340U-E9NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390545SE4505B-340U-E9NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390563SE4505B-340U-E9NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390588SE4505B-340U-E9NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390606SE4505B-340U-E9NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390624SE4505B-340U-E9NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390642SE4505B-340U-E9NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390667SE4505B-340U-E9NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390685SE4505B-340U-E9NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390703SE4505B-340U-E9NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406794SE4505B-440U-E9NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406812SE4505B-440U-E9NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406837SE4505B-440U-E9NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406855SE4505B-440U-E9NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406873SE4505B-440U-E9NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406898SE4505B-440U-E9NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406916SE4505B-440U-E9NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406934SE4505B-440U-E9NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406952SE4505B-440U-E9NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406977SE4505B-440U-E9NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13406995SE4505B-440U-E9NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407013SE4505B-440U-E9NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407038SE4505B-440U-E9NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407056SE4505B-440U-E9NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407074SE4505B-440U-E9NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407092SE4505B-440U-E9NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407117SE4505B-440U-E9NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407135SE4505B-440U-E9NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407153SE4505B-440U-E9NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407178SE4505B-440U-E9NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422797SE4505B-540U-E9NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422815SE4505B-540U-E9NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422833SE4505B-540U-E9NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422858SE4505B-540U-E9NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422876SE4505B-540U-E9NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422894SE4505B-540U-E9NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422912SE4505B-540U-E9NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422937SE4505B-540U-E9NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422955SE4505B-540U-E9NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13422973SE4505B-540U-E9NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする