1軸アクチュエータ SE4505B(E9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(E9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390728SE4505B-340U-E9CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390746SE4505B-340U-E9CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390764SE4505B-340U-E9CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390782SE4505B-340U-E9CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390807SE4505B-340U-E9CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390825SE4505B-340U-E9CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390843SE4505B-340U-E9CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390868SE4505B-340U-E9CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390886SE4505B-340U-E9CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390904SE4505B-340U-E9CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390922SE4505B-340U-E9CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390947SE4505B-340U-E9CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390965SE4505B-340U-E9CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390983SE4505B-340U-E9CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391008SE4505B-340U-E9CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391026SE4505B-340U-E9CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391044SE4505B-340U-E9CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391062SE4505B-340U-E9CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391087SE4505B-340U-E9CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391105SE4505B-340U-E9CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407196SE4505B-440U-E9CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407214SE4505B-440U-E9CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407232SE4505B-440U-E9CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407257SE4505B-440U-E9CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407275SE4505B-440U-E9CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407293SE4505B-440U-E9CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407318SE4505B-440U-E9CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407336SE4505B-440U-E9CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407354SE4505B-440U-E9CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407372SE4505B-440U-E9CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407397SE4505B-440U-E9CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407415SE4505B-440U-E9CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407433SE4505B-440U-E9CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407458SE4505B-440U-E9CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407476SE4505B-440U-E9CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407494SE4505B-440U-E9CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407512SE4505B-440U-E9CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407537SE4505B-440U-E9CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407555SE4505B-440U-E9CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407573SE4505B-440U-E9CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423192SE4505B-540U-E9CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423217SE4505B-540U-E9CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423235SE4505B-540U-E9CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423253SE4505B-540U-E9CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423278SE4505B-540U-E9CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423296SE4505B-540U-E9CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423314SE4505B-540U-E9CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
322,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423332SE4505B-540U-E9CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
323,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423357SE4505B-540U-E9CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423375SE4505B-540U-E9CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする