曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(E9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(E9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13390737SE4505B-340U-E9CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390755SE4505B-340U-E9CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390773SE4505B-340U-E9CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390798SE4505B-340U-E9CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390816SE4505B-340U-E9CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390834SE4505B-340U-E9CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390852SE4505B-340U-E9CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390877SE4505B-340U-E9CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390895SE4505B-340U-E9CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390913SE4505B-340U-E9CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390938SE4505B-340U-E9CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390956SE4505B-340U-E9CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390974SE4505B-340U-E9CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13390992SE4505B-340U-E9CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391017SE4505B-340U-E9CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391035SE4505B-340U-E9CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391053SE4505B-340U-E9CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391078SE4505B-340U-E9CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391096SE4505B-340U-E9CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391114SE4505B-340U-E9CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407205SE4505B-440U-E9CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407223SE4505B-440U-E9CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407248SE4505B-440U-E9CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407266SE4505B-440U-E9CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
302,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407284SE4505B-440U-E9CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407302SE4505B-440U-E9CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407327SE4505B-440U-E9CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407345SE4505B-440U-E9CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407363SE4505B-440U-E9CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407388SE4505B-440U-E9CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407406SE4505B-440U-E9CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407424SE4505B-440U-E9CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407442SE4505B-440U-E9CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407467SE4505B-440U-E9CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407485SE4505B-440U-E9CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407503SE4505B-440U-E9CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407528SE4505B-440U-E9CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407546SE4505B-440U-E9CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407564SE4505B-440U-E9CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407582SE4505B-440U-E9CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423208SE4505B-540U-E9CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423226SE4505B-540U-E9CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423244SE4505B-540U-E9CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
315,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423262SE4505B-540U-E9CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
316,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423287SE4505B-540U-E9CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423305SE4505B-540U-E9CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423323SE4505B-540U-E9CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
327,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423348SE4505B-540U-E9CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
328,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423366SE4505B-540U-E9CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423384SE4505B-540U-E9CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする