曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(F0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(F0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13391132SE4505B-340U-F0NN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391157SE4505B-340U-F0NN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391175SE4505B-340U-F0NN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
266,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391193SE4505B-340U-F0NN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391218SE4505B-340U-F0NM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391236SE4505B-340U-F0NM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391254SE4505B-340U-F0NM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391272SE4505B-340U-F0NM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391297SE4505B-340U-F0NY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391315SE4505B-340U-F0NY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391333SE4505B-340U-F0NY-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391358SE4505B-340U-F0NY-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391376SE4505B-340U-F0NC-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391394SE4505B-340U-F0NC-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391412SE4505B-340U-F0NC-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391437SE4505B-340U-F0NC-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391455SE4505B-340U-F0NP-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391473SE4505B-340U-F0NP-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391498SE4505B-340U-F0NP-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391516SE4505B-340U-F0NP-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407607SE4505B-440U-F0NN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407625SE4505B-440U-F0NN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407643SE4505B-440U-F0NN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407668SE4505B-440U-F0NN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407686SE4505B-440U-F0NM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407704SE4505B-440U-F0NM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407722SE4505B-440U-F0NM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407747SE4505B-440U-F0NM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407765SE4505B-440U-F0NY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407783SE4505B-440U-F0NY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407808SE4505B-440U-F0NY-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407826SE4505B-440U-F0NY-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407844SE4505B-440U-F0NC-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407862SE4505B-440U-F0NC-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407887SE4505B-440U-F0NC-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407905SE4505B-440U-F0NC-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407923SE4505B-440U-F0NP-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407948SE4505B-440U-F0NP-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407966SE4505B-440U-F0NP-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13407984SE4505B-440U-F0NP-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423603SE4505B-540U-F0NN-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423628SE4505B-540U-F0NN-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423646SE4505B-540U-F0NN-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423664SE4505B-540U-F0NN-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423682SE4505B-540U-F0NM-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423707SE4505B-540U-F0NM-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423725SE4505B-540U-F0NM-LN-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423743SE4505B-540U-F0NM-LS-PSF0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423768SE4505B-540U-F0NY-NN-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13423786SE4505B-540U-F0NY-NS-PSF0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする