曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(F3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(F3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13391936SE4505B-340U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391954SE4505B-340U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
248,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391972SE4505B-340U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
266,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13391997SE4505B-340U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392015SE4505B-340U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392033SE4505B-340U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392058SE4505B-340U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392076SE4505B-340U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392094SE4505B-340U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392112SE4505B-340U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392137SE4505B-340U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392155SE4505B-340U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392173SE4505B-340U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392198SE4505B-340U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392216SE4505B-340U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392234SE4505B-340U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392252SE4505B-340U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392277SE4505B-340U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
260,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392295SE4505B-340U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13392313SE4505B-340U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
280,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408404SE4505B-440U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
263,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408422SE4505B-440U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
264,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408447SE4505B-440U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408465SE4505B-440U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408483SE4505B-440U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408508SE4505B-440U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408526SE4505B-440U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408544SE4505B-440U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408562SE4505B-440U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408587SE4505B-440U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408605SE4505B-440U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408623SE4505B-440U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408648SE4505B-440U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408666SE4505B-440U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408684SE4505B-440U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408702SE4505B-440U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408727SE4505B-440U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408745SE4505B-440U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408763SE4505B-440U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
297,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13408788SE4505B-440U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
298,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424407SE4505B-540U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424425SE4505B-540U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424443SE4505B-540U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424468SE4505B-540U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424486SE4505B-540U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424504SE4505B-540U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424522SE4505B-540U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424547SE4505B-540U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424565SE4505B-540U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13424583SE4505B-540U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする