1軸アクチュエータ SE4505B(F6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(F6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393126SE4505B-340U-F6CN-NNなし標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393144SE4505B-340U-F6CN-NSなし標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393162SE4505B-340U-F6CN-LNなし防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
277,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393196SE4505B-340U-F6CN-LSなし防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393232SE4505B-340U-F6CM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393275SE4505B-340U-F6CM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393318SE4505B-340U-F6CM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393363SE4505B-340U-F6CM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393598SE4505B-340U-F6CY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393634SE4505B-340U-F6CY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393677SE4505B-340U-F6CY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393817SE4505B-340U-F6CY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393835SE4505B-340U-F6CC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393853SE4505B-340U-F6CC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393878SE4505B-340U-F6CC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393896SE4505B-340U-F6CC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393914SE4505B-340U-F6CP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393932SE4505B-340U-F6CP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393957SE4505B-340U-F6CP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13393975SE4505B-340U-F6CP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE453405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409594SE4505B-440U-F6CN-NNなし標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
274,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409612SE4505B-440U-F6CN-NSなし標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
275,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409637SE4505B-440U-F6CN-LNなし防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
296,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409655SE4505B-440U-F6CN-LSなし防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
297,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409673SE4505B-440U-F6CM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409698SE4505B-440U-F6CM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409716SE4505B-440U-F6CM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409734SE4505B-440U-F6CM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409752SE4505B-440U-F6CY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409777SE4505B-440U-F6CY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409795SE4505B-440U-F6CY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409813SE4505B-440U-F6CY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409838SE4505B-440U-F6CC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409856SE4505B-440U-F6CC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409874SE4505B-440U-F6CC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409892SE4505B-440U-F6CC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409917SE4505B-440U-F6CP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409935SE4505B-440U-F6CP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409953SE4505B-440U-F6CP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409978SE4505B-440U-F6CP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE454405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425597SE4505B-540U-F6CN-NNなし標準仕様(黒染め)SE455405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425615SE4505B-540U-F6CN-NSなし標準仕様(黒染め)SE455405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425633SE4505B-540U-F6CN-LNなし防錆黒色被膜処理SE455405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425658SE4505B-540U-F6CN-LSなし防錆黒色被膜処理SE455405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425676SE4505B-540U-F6CM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425694SE4505B-540U-F6CM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425712SE4505B-540U-F6CM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE455405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
322,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425737SE4505B-540U-F6CM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE455405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
323,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425755SE4505B-540U-F6CY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425773SE4505B-540U-F6CY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE455405B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする