曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505B(F9)

1軸アクチュエータ SE4505B(F9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
型式
レール長さ(mm)
表面処理
ボールねじリード(mm)
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
スライドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393993SE4505B-340U-F9NN-NNなしSE45340標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394018SE4505B-340U-F9NN-NSなしSE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394036SE4505B-340U-F9NN-LNなしSE45340防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
261,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394054SE4505B-340U-F9NN-LSなしSE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394072SE4505B-340U-F9NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394097SE4505B-340U-F9NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394115SE4505B-340U-F9NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394133SE4505B-340U-F9NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394158SE4505B-340U-F9NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394176SE4505B-340U-F9NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394194SE4505B-340U-F9NY-LNY(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394212SE4505B-340U-F9NY-LSY(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394237SE4505B-340U-F9NC-NNC(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394255SE4505B-340U-F9NC-NSC(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394273SE4505B-340U-F9NC-LNC(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394298SE4505B-340U-F9NC-LSC(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394316SE4505B-340U-F9NP-NNP(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394334SE4505B-340U-F9NP-NSP(フォトマイクロセンサ)SE45340標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394352SE4505B-340U-F9NP-LNP(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394377SE4505B-340U-F9NP-LSP(フォトマイクロセンサ)SE45340防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13409996SE4505B-440U-F9NN-NNなしSE45440標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410014SE4505B-440U-F9NN-NSなしSE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410032SE4505B-440U-F9NN-LNなしSE45440防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410057SE4505B-440U-F9NN-LSなしSE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410075SE4505B-440U-F9NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410093SE4505B-440U-F9NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410118SE4505B-440U-F9NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410136SE4505B-440U-F9NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410154SE4505B-440U-F9NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410172SE4505B-440U-F9NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410197SE4505B-440U-F9NY-LNY(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410215SE4505B-440U-F9NY-LSY(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410233SE4505B-440U-F9NC-NNC(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410258SE4505B-440U-F9NC-NSC(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410276SE4505B-440U-F9NC-LNC(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410294SE4505B-440U-F9NC-LSC(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410312SE4505B-440U-F9NP-NNP(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410337SE4505B-440U-F9NP-NSP(フォトマイクロセンサ)SE45440標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410355SE4505B-440U-F9NP-LNP(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410373SE4505B-440U-F9NP-LSP(フォトマイクロセンサ)SE45440防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13425992SE4505B-540U-F9NN-NNなしSE45540標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426017SE4505B-540U-F9NN-NSなしSE45540標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426035SE4505B-540U-F9NN-LNなしSE45540防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426053SE4505B-540U-F9NN-LSなしSE45540防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426078SE4505B-540U-F9NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426096SE4505B-540U-F9NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426114SE4505B-540U-F9NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE45540防錆黒色被膜処理5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426132SE4505B-540U-F9NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE45540防錆黒色被膜処理5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426157SE4505B-540U-F9NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)5標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426175SE4505B-540U-F9NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE45540標準仕様(黒染め)5低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)F9B(ロングブロック2個付)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする