1軸アクチュエータ SE4505B(G0)

1軸アクチュエータ SE4505B(G0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13394797SE4505B-340U-G0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394815SE4505B-340U-G0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394833SE4505B-340U-G0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394858SE4505B-340U-G0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394876SE4505B-340U-G0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394894SE4505B-340U-G0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394912SE4505B-340U-G0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394937SE4505B-340U-G0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394955SE4505B-340U-G0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394973SE4505B-340U-G0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13394998SE4505B-340U-G0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395016SE4505B-340U-G0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395034SE4505B-340U-G0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395052SE4505B-340U-G0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395077SE4505B-340U-G0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395095SE4505B-340U-G0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395113SE4505B-340U-G0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395138SE4505B-340U-G0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395156SE4505B-340U-G0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395174SE4505B-340U-G0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410793SE4505B-440U-G0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410818SE4505B-440U-G0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410836SE4505B-440U-G0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410854SE4505B-440U-G0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410872SE4505B-440U-G0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410897SE4505B-440U-G0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410915SE4505B-440U-G0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410933SE4505B-440U-G0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410958SE4505B-440U-G0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410976SE4505B-440U-G0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13410994SE4505B-440U-G0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411012SE4505B-440U-G0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411037SE4505B-440U-G0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411055SE4505B-440U-G0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411073SE4505B-440U-G0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411098SE4505B-440U-G0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411116SE4505B-440U-G0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411134SE4505B-440U-G0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411152SE4505B-440U-G0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411177SE4505B-440U-G0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426796SE4505B-540U-G0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426814SE4505B-540U-G0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426832SE4505B-540U-G0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426857SE4505B-540U-G0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426875SE4505B-540U-G0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426893SE4505B-540U-G0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426918SE4505B-540U-G0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426936SE4505B-540U-G0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426954SE4505B-540U-G0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13426972SE4505B-540U-G0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする