1軸アクチュエータ SE4505B(G0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(G0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395192SE4505B-340U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395217SE4505B-340U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395235SE4505B-340U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
277,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395253SE4505B-340U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395278SE4505B-340U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395296SE4505B-340U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395314SE4505B-340U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395332SE4505B-340U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395357SE4505B-340U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395375SE4505B-340U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395393SE4505B-340U-G0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395418SE4505B-340U-G0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395436SE4505B-340U-G0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395454SE4505B-340U-G0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395472SE4505B-340U-G0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395497SE4505B-340U-G0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395515SE4505B-340U-G0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395533SE4505B-340U-G0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395558SE4505B-340U-G0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395576SE4505B-340U-G0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411195SE4505B-440U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411213SE4505B-440U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411238SE4505B-440U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411256SE4505B-440U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
297,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411274SE4505B-440U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411292SE4505B-440U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411317SE4505B-440U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411335SE4505B-440U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411353SE4505B-440U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411378SE4505B-440U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411396SE4505B-440U-G0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411414SE4505B-440U-G0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411432SE4505B-440U-G0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411457SE4505B-440U-G0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411475SE4505B-440U-G0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411493SE4505B-440U-G0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411518SE4505B-440U-G0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411536SE4505B-440U-G0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411554SE4505B-440U-G0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411572SE4505B-440U-G0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427198SE4505B-540U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427216SE4505B-540U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427234SE4505B-540U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427252SE4505B-540U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427277SE4505B-540U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427295SE4505B-540U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427313SE4505B-540U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
322,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427338SE4505B-540U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
323,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427356SE4505B-540U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427374SE4505B-540U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする