1軸アクチュエータ SE4505B(G0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505B(G0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395208SE4505B-340U-G0CN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395226SE4505B-340U-G0CN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
264,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395244SE4505B-340U-G0CN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395262SE4505B-340U-G0CN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395287SE4505B-340U-G0CM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395305SE4505B-340U-G0CM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395323SE4505B-340U-G0CM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395348SE4505B-340U-G0CM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395366SE4505B-340U-G0CY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395384SE4505B-340U-G0CY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395402SE4505B-340U-G0CY-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395427SE4505B-340U-G0CY-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395445SE4505B-340U-G0CC-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395463SE4505B-340U-G0CC-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395488SE4505B-340U-G0CC-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395506SE4505B-340U-G0CC-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395524SE4505B-340U-G0CP-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395542SE4505B-340U-G0CP-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
276,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395567SE4505B-340U-G0CP-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395585SE4505B-340U-G0CP-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
296,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411204SE4505B-440U-G0CN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
279,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411222SE4505B-440U-G0CN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411247SE4505B-440U-G0CN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
301,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411265SE4505B-440U-G0CN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
302,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411283SE4505B-440U-G0CM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411308SE4505B-440U-G0CM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411326SE4505B-440U-G0CM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411344SE4505B-440U-G0CM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411362SE4505B-440U-G0CY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411387SE4505B-440U-G0CY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411405SE4505B-440U-G0CY-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411423SE4505B-440U-G0CY-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411448SE4505B-440U-G0CC-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411466SE4505B-440U-G0CC-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411484SE4505B-440U-G0CC-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411502SE4505B-440U-G0CC-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411527SE4505B-440U-G0CP-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411545SE4505B-440U-G0CP-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411563SE4505B-440U-G0CP-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
313,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411588SE4505B-440U-G0CP-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
314,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427207SE4505B-540U-G0CN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427225SE4505B-540U-G0CN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427243SE4505B-540U-G0CN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
315,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427268SE4505B-540U-G0CN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
316,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427286SE4505B-540U-G0CM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427304SE4505B-540U-G0CM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427322SE4505B-540U-G0CM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
327,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427347SE4505B-540U-G0CM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
328,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427365SE4505B-540U-G0CY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
303,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427383SE4505B-540U-G0CY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
304,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする