1軸アクチュエータ SE4505B(G3)

1軸アクチュエータ SE4505B(G3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395594SE4505B-340U-G3NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395612SE4505B-340U-G3NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395637SE4505B-340U-G3NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395655SE4505B-340U-G3NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395673SE4505B-340U-G3NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395698SE4505B-340U-G3NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395716SE4505B-340U-G3NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395734SE4505B-340U-G3NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395752SE4505B-340U-G3NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395777SE4505B-340U-G3NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395795SE4505B-340U-G3NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395813SE4505B-340U-G3NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395838SE4505B-340U-G3NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395856SE4505B-340U-G3NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395874SE4505B-340U-G3NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395892SE4505B-340U-G3NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395917SE4505B-340U-G3NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395935SE4505B-340U-G3NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395953SE4505B-340U-G3NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13395978SE4505B-340U-G3NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411597SE4505B-440U-G3NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411615SE4505B-440U-G3NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411633SE4505B-440U-G3NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411658SE4505B-440U-G3NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411676SE4505B-440U-G3NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411694SE4505B-440U-G3NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411712SE4505B-440U-G3NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411737SE4505B-440U-G3NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411755SE4505B-440U-G3NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411773SE4505B-440U-G3NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411798SE4505B-440U-G3NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411816SE4505B-440U-G3NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411834SE4505B-440U-G3NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411852SE4505B-440U-G3NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411877SE4505B-440U-G3NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411895SE4505B-440U-G3NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411913SE4505B-440U-G3NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411938SE4505B-440U-G3NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411956SE4505B-440U-G3NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13411974SE4505B-440U-G3NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427593SE4505B-540U-G3NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427618SE4505B-540U-G3NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427636SE4505B-540U-G3NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G3なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427654SE4505B-540U-G3NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G3なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427672SE4505B-540U-G3NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427697SE4505B-540U-G3NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427715SE4505B-540U-G3NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427733SE4505B-540U-G3NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427758SE4505B-540U-G3NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13427776SE4505B-540U-G3NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする