1軸アクチュエータ SE4505B(G9)

1軸アクチュエータ SE4505B(G9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13397195SE4505B-340U-G9NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397213SE4505B-340U-G9NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397238SE4505B-340U-G9NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
261,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397256SE4505B-340U-G9NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397274SE4505B-340U-G9NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397292SE4505B-340U-G9NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397317SE4505B-340U-G9NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397335SE4505B-340U-G9NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397353SE4505B-340U-G9NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397378SE4505B-340U-G9NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397396SE4505B-340U-G9NY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397414SE4505B-340U-G9NY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397432SE4505B-340U-G9NC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397457SE4505B-340U-G9NC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397475SE4505B-340U-G9NC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397493SE4505B-340U-G9NC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397518SE4505B-340U-G9NP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397536SE4505B-340U-G9NP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397554SE4505B-340U-G9NP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397572SE4505B-340U-G9NP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413198SE4505B-440U-G9NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413216SE4505B-440U-G9NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413234SE4505B-440U-G9NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413252SE4505B-440U-G9NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413277SE4505B-440U-G9NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413295SE4505B-440U-G9NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413313SE4505B-440U-G9NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413338SE4505B-440U-G9NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413356SE4505B-440U-G9NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413374SE4505B-440U-G9NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413392SE4505B-440U-G9NY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413417SE4505B-440U-G9NY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413435SE4505B-440U-G9NC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413453SE4505B-440U-G9NC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413478SE4505B-440U-G9NC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413496SE4505B-440U-G9NC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413514SE4505B-440U-G9NP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413532SE4505B-440U-G9NP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413557SE4505B-440U-G9NP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413575SE4505B-440U-G9NP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429194SE4505B-540U-G9NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429212SE4505B-540U-G9NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429237SE4505B-540U-G9NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429255SE4505B-540U-G9NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429273SE4505B-540U-G9NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429298SE4505B-540U-G9NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429316SE4505B-540U-G9NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429334SE4505B-540U-G9NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429352SE4505B-540U-G9NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429377SE4505B-540U-G9NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする