1軸アクチュエータ SE4505B(G9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505B(G9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13397597SE4505B-340U-G9CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397615SE4505B-340U-G9CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397633SE4505B-340U-G9CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397658SE4505B-340U-G9CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397676SE4505B-340U-G9CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397694SE4505B-340U-G9CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397712SE4505B-340U-G9CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397737SE4505B-340U-G9CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397755SE4505B-340U-G9CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397773SE4505B-340U-G9CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397798SE4505B-340U-G9CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397816SE4505B-340U-G9CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397834SE4505B-340U-G9CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397852SE4505B-340U-G9CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397877SE4505B-340U-G9CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397895SE4505B-340U-G9CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397913SE4505B-340U-G9CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397938SE4505B-340U-G9CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397956SE4505B-340U-G9CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13397974SE4505B-340U-G9CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413593SE4505B-440U-G9CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413618SE4505B-440U-G9CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413636SE4505B-440U-G9CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
296,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413654SE4505B-440U-G9CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
297,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413672SE4505B-440U-G9CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413697SE4505B-440U-G9CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413715SE4505B-440U-G9CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413733SE4505B-440U-G9CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413758SE4505B-440U-G9CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413776SE4505B-440U-G9CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413794SE4505B-440U-G9CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413812SE4505B-440U-G9CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413837SE4505B-440U-G9CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413855SE4505B-440U-G9CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413873SE4505B-440U-G9CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413898SE4505B-440U-G9CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413916SE4505B-440U-G9CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413934SE4505B-440U-G9CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413952SE4505B-440U-G9CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
308,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13413977SE4505B-440U-G9CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
309,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429596SE4505B-540U-G9CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429614SE4505B-540U-G9CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429632SE4505B-540U-G9CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429657SE4505B-540U-G9CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429675SE4505B-540U-G9CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429693SE4505B-540U-G9CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429718SE4505B-540U-G9CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
322,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429736SE4505B-540U-G9CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
323,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429754SE4505B-540U-G9CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13429772SE4505B-540U-G9CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする