1軸アクチュエータ SE4505C(A0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(A0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13494005SE4505C-340U-A0NN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
189,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494023SE4505C-340U-A0NN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
190,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494048SE4505C-340U-A0NN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494066SE4505C-340U-A0NN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494084SE4505C-340U-A0NM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
201,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494102SE4505C-340U-A0NM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494127SE4505C-340U-A0NM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494145SE4505C-340U-A0NM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494163SE4505C-340U-A0NY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
201,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494188SE4505C-340U-A0NY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494206SE4505C-340U-A0NY-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494224SE4505C-340U-A0NY-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494242SE4505C-340U-A0NC-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
201,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494267SE4505C-340U-A0NC-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494285SE4505C-340U-A0NC-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494303SE4505C-340U-A0NC-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494328SE4505C-340U-A0NP-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
201,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494346SE4505C-340U-A0NP-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494364SE4505C-340U-A0NP-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494382SE4505C-340U-A0NP-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510008SE4505C-440U-A0NN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510026SE4505C-440U-A0NN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510044SE4505C-440U-A0NN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510062SE4505C-440U-A0NN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510087SE4505C-440U-A0NM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510105SE4505C-440U-A0NM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510123SE4505C-440U-A0NM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510148SE4505C-440U-A0NM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510166SE4505C-440U-A0NY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510184SE4505C-440U-A0NY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510202SE4505C-440U-A0NY-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510227SE4505C-440U-A0NY-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510245SE4505C-440U-A0NC-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510263SE4505C-440U-A0NC-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510288SE4505C-440U-A0NC-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510306SE4505C-440U-A0NC-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510324SE4505C-440U-A0NP-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510342SE4505C-440U-A0NP-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510367SE4505C-440U-A0NP-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510385SE4505C-440U-A0NP-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526004SE4505C-540U-A0NN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526022SE4505C-540U-A0NN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526047SE4505C-540U-A0NN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526065SE4505C-540U-A0NN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526083SE4505C-540U-A0NM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526108SE4505C-540U-A0NM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526126SE4505C-540U-A0NM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526144SE4505C-540U-A0NM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526162SE4505C-540U-A0NY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526187SE4505C-540U-A0NY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする