曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505C(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13494398SE4505C-340U-A0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
193,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494416SE4505C-340U-A0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
194,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494434SE4505C-340U-A0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494452SE4505C-340U-A0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494477SE4505C-340U-A0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494495SE4505C-340U-A0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494513SE4505C-340U-A0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494538SE4505C-340U-A0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494556SE4505C-340U-A0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494574SE4505C-340U-A0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494592SE4505C-340U-A0CY-LNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494617SE4505C-340U-A0CY-LSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494635SE4505C-340U-A0CC-NNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494653SE4505C-340U-A0CC-NSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494678SE4505C-340U-A0CC-LNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494696SE4505C-340U-A0CC-LSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494714SE4505C-340U-A0CP-NNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494732SE4505C-340U-A0CP-NSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494757SE4505C-340U-A0CP-LNC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494775SE4505C-340U-A0CP-LSC(ショートブロック1個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510394SE4505C-440U-A0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
209,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510412SE4505C-440U-A0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510437SE4505C-440U-A0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
231,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510455SE4505C-440U-A0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
233,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510473SE4505C-440U-A0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510498SE4505C-440U-A0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510516SE4505C-440U-A0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510534SE4505C-440U-A0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510552SE4505C-440U-A0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510577SE4505C-440U-A0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510595SE4505C-440U-A0CY-LNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510613SE4505C-440U-A0CY-LSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510638SE4505C-440U-A0CC-NNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510656SE4505C-440U-A0CC-NSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510674SE4505C-440U-A0CC-LNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510692SE4505C-440U-A0CC-LSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510717SE4505C-440U-A0CP-NNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510735SE4505C-440U-A0CP-NSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510753SE4505C-440U-A0CP-LNC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510778SE4505C-440U-A0CP-LSC(ショートブロック1個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526397SE4505C-540U-A0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526415SE4505C-540U-A0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526433SE4505C-540U-A0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526458SE4505C-540U-A0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526476SE4505C-540U-A0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526494SE4505C-540U-A0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526512SE4505C-540U-A0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526537SE4505C-540U-A0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526555SE4505C-540U-A0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526573SE4505C-540U-A0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする